Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Slave 16xC13 4xC19 802.7501-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN7500 Slave 16xC13 4xC19 2xLS, Mess.p.Ph. 3G2,5 CEE16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 Slave 16xC13 4xC19 2xLS, Mess.p.Ph. 3G2,5 CEE16A Lan Schalt.p.D.
BACHMANN BN7500 Slave 16xC13 4xC19 2xLS, Mess.p.Ph. 3G2,5 CEE16A Lan Schalt.p.D.
Artikel-Nr.:
     3517I-18452291
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7501-S
EAN/GTIN:
     4057298005299
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste Slave 16xC13 4xC19 802.7501-S

BN7500 Slave Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar, 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 32A Stecker, blau, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.337,96*
€ 1.453,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.352,03*
€ 1.464,38*
Frei Haus
ab € 1.365,35*
€ 1.478,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.435,40*
€ 1.558,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.452,82*
€ 1.574,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,38*
€ 1.742,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,00*
€ 1.727,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,26*
€ 1.671,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,21*
€ 1.635,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,03*
€ 1.608,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.