Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Slave 16xC13 4xC19 802.7501-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     6012-18452291
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7501-S
EAN/GTIN:
     4057298005299
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste Slave 16xC13 4xC19 802.7501-S

BN7500 Slave Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar, 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 32A Stecker, blau, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.321,21*
€ 1.432,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.341,88*
€ 1.446,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.346,95*
€ 1.457,73*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.356,27*
€ 1.472,03*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.396,52*
€ 1.509,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,03*
€ 1.751,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,86*
€ 1.737,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,23*
€ 1.682,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,57*
€ 1.648,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,27*
€ 1.613,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.