Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Coin CR2032 Li 3,0V 230mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790515
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496276882
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 3 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 230 mAh, Durchmesser: 20 mm, IEC-Bezeichnung: CR 2032, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 3,2 mm, Anzahl der Zellen: 1 Maße (mm): Ø20x3,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6032/1BLI
Ident Code:
06032101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, cr-2, varta cr-2, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,47*
4 Tage
275
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 6232
887
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.