Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Coin CR2025 Li 3,0V 160mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790514
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6025/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496276875
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 2,5 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 165 mAh, Durchmesser: 20 mm, IEC-Bezeichnung: CR 2025, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2,5 mm, Anzahl der Zellen: 1 Maße (mm): Ø20x2,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6025/1BLI
Ident Code:
06025101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, cr-2, varta cr-2, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,5175*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,5175*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,52*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,52*
Lager 6232
294
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,50*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,28*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,92*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.