| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3690669 Herst.-Nr.: KFD2-USC-1.D EAN/GTIN: 4050143060818 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Messumformer mit Grenzwert, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Steuerungsseite Signal: 0/1 ... 5 V, 0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 1x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD2-USC-1.D | Ident Code: | 192797 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,76* | € 259,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,99* | € 260,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,52* | € 262,14* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 226,42* | € 262,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 226,06* | € 262,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|