| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81879383 Herst.-Nr.: 192797 EAN/GTIN: 4050143060818 |
| |
|
| | |
| Messumformer mit Grenzwert KFD2-USC-1.D v_shortname: Messumformer mit Grenzwert, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Steuerungsseite Signal: 0/1 ... 5 V, 0/2 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 1x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,94* | € 262,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 225,62* | € 263,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,45* | € 265,37* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 227,81* | € 265,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,90* | € 265,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|