Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3619200 Herst.-Nr.: TL950 EAN/GTIN: 0095969106962 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Messleitungen (rot, schwarz) mit stapelbaren 4-mm-Bananensteckern und Mini-Zangenklemmen. Mini-Zangenklemmen öffnen sich bis zu 2,3 mm, 90 cm lange PVC-isolierte Leitungen. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messkabel, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm, Strombelastbarkeit: 3 A, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 60 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TL950 | Ident Code: | 1616710 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, messkabel lamellenstecker rot, spitzpinzette, prüfmittelset fluke, Magnetheber, SMD Pinzette, Greifpinzette, Transistorenpinzette, Kühlpinzette |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,79* | € 56,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,57* | € 56,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,83* | € 57,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,40* | € 58,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 47,74* | € 58,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|