Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL950 Minitestklemme, Rot/Schwarz 4mm, 30 V ac, 60 V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8507701
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Farbe = Rot/Schwarz
Nennstrom = 5A
Nennspannung = 30 V ac, 60 V dc
Spitzengröße = 4mm

Fluke TL950 Messleitungen mit Miniaturzange. 1 Paar (rot, schwarz) Messleitungen mit mehrfach stapelbaren 4-mm-Bananensteckern und Miniaturzangen. Miniaturzangen, Öffnung bis 2,3 mm 90 cm lange PVC-Kabel 30 V eff oder 60 V dc 5 A
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Nennstrom:
5A
Nennspannung:
30 V ac, 60 V dc
Spitzengröße:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, messkabel lamellenstecker rot, spitzpinzette, prüfmittelset fluke, 8507701, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Miniatur-Prüfklemmen, Fluke, TL950, Test & Measurement, Test Connectors, Miniature Test Clips
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,25*
€ 58,21*
€ 5,46*
ab € 45,84*
€ 58,22*
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 59,49*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,44*
€ 60,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,91*
€ 70,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 895,81*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,97*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 834,16*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 645,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.