Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL950 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL950 Messleitung
Fluke TL950 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386098
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1616710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Isolationsmaterial
PVC
DC-Spannung (max.)
60 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
€ 960,39*
Zubehör
Fluke
3947781
€ 820,47*
Zubehör
Fluke
3947812
€ 985,41*
Zubehör
Fluke
3947864
€ 630,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.