Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von, für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 320 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 200 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 2, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 20 kA, Schienenabstand: 40 mm, Schienenhöhe: 12 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 320 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBN269 | Ident Code: | 2CPX041425R9999 |
|