Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042555R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042555R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042555R9999 Sammelschiene 5 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110150855
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042555R9999
EAN/GTIN:
     4011617425557
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 704 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
627 g
Verpackungstiefe
704 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Technische Details
Länge (mm)
5 mm
Stromstärke
320 A
Typ
1P
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.