| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0012268 Herst.-Nr.: 2CPX041425R9999 EAN/GTIN: 4011617414254 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, fur N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, unbestuckt fur den Einbau von , fur Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, fur maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen mussen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 320 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,01* | € 70,04* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,57* | € 70,72* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,52* | € 71,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,42* | € 72,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,64* | € 73,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|