Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N/PE-Modul Bausatz MBN269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10151556
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041425R9999
EAN/GTIN:
     4011617414254
Suchbegriffe:
PE-Schiene
pe-schiene

N/PE-Modul Bausatz MBN269

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
2
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
12 mm
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
320 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,63*
€ 70,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,20*
€ 71,50*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 57,17*
€ 72,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 73,02*
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 74,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX041944R9999
€ 25,19*
Zubehör
ABB
2CPX041945R9999
€ 28,94*
Zubehör
ABB
2CPX041946R9999
€ 38,49*
Zubehör
ABB
2CPX041955R9999
€ 26,09*
Zubehör
ABB
2CPX041956R9999
€ 36,07*
Zubehör
ABB
2CPX041957R9999
€ 45,96*
Zubehör
ABB
2CPX042539R9999
€ 14,83*
Zubehör
ABB
2CPX042540R9999
€ 21,19*
Zubehör
ABB
2CPX042554R9999
€ 20,93*
Zubehör
ABB
2CPX042555R9999
€ 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.