Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 180/160 m3/h, 230V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2946818
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3240600
EAN/GTIN:
     4028177652453
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 180/160 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm, EMV Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 255 mm, Höhe: 255 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: true, Schutzart (IP): IP54, mit Filter: true, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 180 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): Type 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3240600
Ident Code:
3240600
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, rack zubehör, schranklüfter rittal, Lüftermodul, Schaltschrank-Zubehör, Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Ventilator, Lüfterblech
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,16*
€ 229,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,84*
€ 231,27*
Frei Haus
ab € 207,02*
€ 238,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,19*
€ 238,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 211,97*
€ 243,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,07*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,75*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,20*
Zubehör
Rittal
3240060
ab € 86,58*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,32*
Zubehör
Rittal
3240066
ab € 43,44*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,75*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.