Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Austrittsfilter für 3240, 3241.6xx RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3240.060 Abdeckblende
Rittal SK 3240.060 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3240060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240060
EAN/GTIN:
     4028177651906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177651906
Herstellerartikelnummer:
3240060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003240060
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3240060, EMV Austrittsfilter für SK 3240.6xx und
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3240060
Höhe:
255.000
Tiefe:
25.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, luftfilter klimatechnik, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.