Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schützkombination, 38 0 V 400 V: 15 kW, 400 V 50 Hz, Wech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2889310
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SDAINLM30(400V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081011261
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 30 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 500 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 18.5 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 400 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM17-10, + DILA-XHI20, Dreieckschütz Q15: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Sternschütz Q13: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3 Funktion: Stern-Dreieck-Schütz, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 9, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 30 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 30 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 400 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Schutzart (IP): IP00, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SDAINLM30(400V50HZ)
Ident Code:
101383
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 15kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,24*
€ 296,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,64*
€ 301,69*
€ 5,95*
ab € 286,78*
€ 315,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,71*
€ 322,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 337,28*
€ 372,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,06*
€ 442,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,88*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,88*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.