Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 15kWAC 30AAC 400V50Hz IP00 Schraub SDAINLM30(400V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E224D50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101383
EAN/GTIN:
     4015081011261
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Stern-Dreieck-Schütz AC 15kWAC 30AAC 400V50Hz IP00 Schraub SDAINLM30(400V50HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
158 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
138 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 15kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,51*
€ 298,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,90*
€ 303,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,42*
€ 316,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,93*
€ 323,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,93*
€ 338,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,36*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 33,10*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.