Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 110-230V grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2711172
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     L-PKZ0-GN(230V)
EAN/GTIN:
     4015080821540
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder mit Glimmlampe verwendbar für die Systemeinbaugehäuse der Motorschutzschalter, Farbe grün Lochdurchmesser: 16 mm, Spannungsart: AC/DC, Farbe der Linse: grün, Anzahl der Leuchtmelder: 10, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 110...230 V, Farbe Frontring: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: false, Bauform der Linse: rechteckig, Ausführung der Fassung: sonstige, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): sonstige Ausführung: Kalotte grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
L-PKZ0-GN(230V)
Ident Code:
082154
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, eaton meldeleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 11,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,88*
€ 12,53*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 13,42*
1
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,31*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
281403
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,73*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 25,78*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,78*
Zubehör
Eaton
281407 CI-PKZ01-PVS
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.