| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4921636 Herst.-Nr.: 281407 CI-PKZ01-PVS EAN/GTIN: 4015082814076 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Gehäuse Zur Verwendung mit = Serie PKZM01
Aufbau-Isolierstoffgehäuse für Motorschutzschalter PKZM01. Aufbau-Isolierstoffgehäuse für PKZM01-Reihe (Best.-Nr. < 492-1737') 492-1737 Integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss Leitungseinführungen M25, je 2x oben und unten, vorgeprägt Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Gehäuse | Zur Verwendung mit: | Serie PKZM01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Leergehäuse, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, 4921636, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Eaton, 281407CIPKZ01PVS, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,24* | € 57,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,31* | € 58,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,42* | € 62,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,91* | € 65,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,94* | € 70,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|