Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIF-M, Messing vernickelt AD 36, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135883
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     LIF-M-AD36,M32X1,5
EAN/GTIN:
     4025113275769
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
Metall-Verschraubung gerade LIF-M, IP 40 integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde geeignet für SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gewindetülle Messing vernickelt / Abdeckhülse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: integrierte Schlauchausdrehsperre / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 33 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+250 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gesamthöhe: 45,6 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 36 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LIF-M-AD36,M32X1,5
Ident Code:
15801336032
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 16,24*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,3406*
€ 16,2606*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,11789*
€ 17,16789*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 17,23*
€ 28,44*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,2606*
€ 19,35011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3406*
€ 15,87531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 406,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15801310012
ab € 6,13*
Ähnlich
Flexa
15801314016
ab € 4,35*
Ähnlich
Flexa
15801317016
ab € 4,64*
Ähnlich
Flexa
15801317020
ab € 4,80*
Ähnlich
Flexa
15801321020
ab € 5,49*
Ähnlich
Flexa
15801327025
ab € 7,96*
Ähnlich
Flexa
15801345040
ab € 24,12*
Ähnlich
Flexa
15801356050
ab € 38,5802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.