Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 17, M 16 x 1,5 15801317016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15801317016 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15801317016 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75890231
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15801317016
EAN/GTIN:
     4025113275721
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing

Metallverschraubung gerade AD 17, M 16 x 1,5 15801317016

Metall-Verschraubung gerade LIF-M, IP 40 integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde geeignet für SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gewindetülle Messing vernickelt / Abdeckhülse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: integrierte Schlauchausdrehsperre / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,81*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,6793*
€ 5,8293*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 11,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 290,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15801310012
ab € 6,13*
Ähnlich
Flexa
15801314016
ab € 4,34*
Ähnlich
Flexa
15801317020
ab € 4,81*
Ähnlich
Flexa
15801321020
ab € 5,42*
Ähnlich
Flexa
15801327025
ab € 7,90*
Ähnlich
Flexa
15801336032
ab € 13,31*
Ähnlich
Flexa
15801345040
ab € 24,137*
Ähnlich
Flexa
15801356050
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.