Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 10, M 12 x 1,5 LIF-M, AD10-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95899957
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15801310012
EAN/GTIN:
     4025113275707
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m12 messing

Metallverschraubung gerade AD 10, M 12 x 1,5 LIF-M, AD10-M12

Metall-Verschraubung gerade LIF-M, IP 40 integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde geeignet für Metallschutzschläuche SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gewindetülle Messing vernickelt / Abdeckhülse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: integrierte Schlauchausdrehsperre / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,73*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,1384*
€ 7,7384*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,48864*
€ 8,19864*
2 Tage
97
1
€ 6,95*
ab € 8,05*
€ 13,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 386,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15801314016
ab € 4,34*
Ähnlich
Flexa
15801317016
ab € 4,67*
Ähnlich
Flexa
15801317020
ab € 4,82*
Ähnlich
Flexa
15801321020
ab € 5,50*
Ähnlich
Flexa
15801327025
ab € 7,97*
Ähnlich
Flexa
15801336032
ab € 13,35*
Ähnlich
Flexa
15801345040
ab € 24,137*
Ähnlich
Flexa
15801356050
ab € 38,5302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.