Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15801336032 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15801336032 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15801336032 Flexa LIF-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125581
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15801336032
EAN/GTIN:
     4025113275769
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
Flexa LIF-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: LIF
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Innendurchmesser:
15,0mm
Außendurchmesser:
29,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
mit Außengewinde und Abdeckhülse
Serie:
LIF
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,33*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,3506*
€ 16,3506*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,12789*
€ 17,21789*
Lager 52L5J
20
1
€ 6,95*
ab € 17,25*
€ 28,48*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15801310012
ab € 6,10*
Ähnlich
Flexa
15801314016
ab € 4,35*
Ähnlich
Flexa
15801317016
ab € 4,65*
Ähnlich
Flexa
15801317020
ab € 4,81*
Ähnlich
Flexa
15801321020
ab € 5,49*
Ähnlich
Flexa
15801327025
ab € 7,97*
Ähnlich
Flexa
15801345040
ab € 24,17*
Ähnlich
Flexa
15801356050
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.