Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch AD36 Stahl verzinkt PVC-Mantel 25m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133046
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-PVC-AS-AD36-25M/GR
EAN/GTIN:
     4025113130006
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS, Ringe, IP 68 wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, PVC-Mantel, nicht flammverbeitend Material: Stahl verzinkt / PVC, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / silikon- und cadmiumfrei / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 36 mm, Innendurchmesser: 29 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,6 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 90 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel VPE: 25 m Innen / Außen-Ø (mm): 29x36 AD: 36
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-PVC-AS-AD36-25M/GR
Ident Code:
12010111029
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, regenmantel, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,21*
25
Frei Haus
ab € 9,2412*
€ 11,3212*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 11,46*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 11,50*
Lager 6232
50
1
€ 5,90*
ab € 9,1725*
€ 13,2625*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,2625*
€ 15,78238
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,0725*
€ 15,55628
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,2425*
€ 14,56858
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,7325*
€ 13,96168
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,2325*
€ 13,36668
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,1725*
€ 10,91528
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,99497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7861*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2844*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 18,9952*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,15015*
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,70991*
Zubehör
Flexa
15010328012
ab € 4,73689*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,38936*
Zubehör
Flexa
15010328020
ab € 6,9529*
Zubehör
Flexa
15010328025
ab € 9,8375*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 17,11966*
Zubehör
Flexa
15010328040
ab € 30,53984*
Zubehör
Flexa
15010328050
ab € 51,49033*
Zubehör
Flexa
15010328163
ab € 52,29823*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.