Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD15,8mm parallelgewellt grau ID12,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130228
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6S/AD15,8/GR
EAN/GTIN:
     4025113105240
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2; UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 15,8 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 12 mm, Druckfestigkeit: 320 N, Einsatztemperatur: -40...120 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 35 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: true, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 55 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6S/AD15,8/GR
Ident Code:
10232201012
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,60*
€ 81,26*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,185*
€ 81,595*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,757*
€ 82,877*
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 82,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,965*
€ 91,155*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,595*
€ 97,09805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,205*
€ 96,63395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,995*
€ 90,43405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,255*
€ 88,36345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,185*
€ 79,95015
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3437* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,26*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.