Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQGZ1-M AD15,8-M20 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15109015220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0308835
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109015220
EAN/GTIN:
     4025113198006
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,1355*
€ 5,2455*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1428*
€ 5,2528*
20
€ 5,95*
ab € 4,6066*
€ 5,7366*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6374*
€ 5,7474*
Lager 1886
42
1
€ 6,40*
ab € 4,22616*
€ 6,23616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23616*
€ 7,42103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95616*
€ 7,08783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65616*
€ 6,73083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35616*
€ 6,37383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88616*
€ 5,81453
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22616*
€ 5,02913
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 78,77*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 79,03*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 66,05*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 106,03*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 120,25*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 66,68*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,28*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 44,12*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 60,16*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 66,06*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.