Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 S AD15,8 Well- schlauch gr 10232201012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0082650
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10232201012
EAN/GTIN:
     4025113105240
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K fur einfache Anwendungen, innen und au?en gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40?C...+120?C ^ ... 150?C Zulassungen: VDE gepruft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flussigkeitsdicht / olbestandig bis +80?C / benzinbestandig / weitgehend saure- und losungsmmittelbestandig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,46*
€ 85,99*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 86,325*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 87,63*
Frei Haus
€ 87,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 95,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (€ 1,7526* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1255*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,49*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,37*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.