Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020055216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020055216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020055216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99200332
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055216
EAN/GTIN:
     4025113170910
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16x1.5
Gewindelänge
11.5 mm
Schraubenschlüsselbreite
21 mm
Außendurchmesser
15.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
7 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,396*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,136*
€ 2,54184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,986*
€ 2,36334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,866*
€ 2,22054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 1,5831*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 1,3282*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 2,12*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 2,40*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 1,3282*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,26*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 0,8882*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 60,10*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 66,285*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 59,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.