| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2125025 Herst.-Nr.: FBY-EL-F20GN EAN/GTIN: 4013960179354 |
| |
|
| | |
| FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe grün. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm Farbe: grün, Außendurchmesser: 20 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 14,9 mm, RAL-Nummer: 6017, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -15...90 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FBY-EL-F20GN | Ident Code: | 26250020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 38,098* | € 49,368* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,90* | € 52,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,90* | € 53,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,75* | € 58,43* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,77* | € 66,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4575* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|