| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2016001 Herst.-Nr.: 17/10 EAN/GTIN: 4011126030266 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100... Verwendbar für: Rohrleitungen aus Kupfer. Abmessungen (ca. Maße) L x B: 41 x 20 mm für Rohr-Ø: 10 - 13 mm für Leiterquerschnitt: <= 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil: Kupfer Werkstoff Schrauben: Messing, vernickelt Oberflächenschutz: sonstige, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Kupfer, Querschnitt des anzuschließenden Kabels: 6...16 mm², Klemm-/Spannbereich: 10...13 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 17/10 | Ident Code: | 2-17/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,331* | € 5,791* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,34131* | € 5,80131* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,3455* | € 5,8155* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,4415* | € 6,5615* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,039* | € 7,409* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|