Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1665700 Herst.-Nr.: V9500EPOXYKIT-EP-BK EAN/GTIN: 4031026185668 |
| | |
|
| | |
| Leistungsfähiger VG-zugelassener Epoxydkleber für spezielle Anforderungen in der Wehrtechnik. Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Treibstoffen, selbst bei erhöhten Temperaturen. Unter der Wärmezufuhr während des Schrumpfvorgange entwickelt der Kleber seine enorme Klebkraft. Erhältlich in 2 verschiedenen Verpackungen. Farbe: schwarz, Anwendung: Bau/Montage, Max. Temperatur: 150 °C, Aushärteverfahren: 2-Komponenten, Transparent: false, Nettogewicht: 100 g Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | V9500EPOXYKIT-EP-BK | Ident Code: | 627-95001 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,17* | € 136,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,04* | € 136,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,03* | € 144,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,28* | € 150,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,22* | € 155,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|