Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
Artikel-Nr.:
     C1197-391-00110
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     391-00110
EAN/GTIN:
     4031026621319
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Installationskanal
  • Leistungsfähiger 1600W Motor
  • Stufenlose Temperraturregelung bis zu +700 °C
  • Keramik Heizelement
  • Integrierter und einfach zu reinigender Luftfilter
  • Ergonomisch, leicht und handlich
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch das leichte Gewicht unter 1 kg
  • Robuster Gerätekoffer inkl. verschiedener Düsen für Warmschrumpfapplikationen

Das elektrische Heißluftgebläse H6100 eignet sich hervorragend für die Verarbeitung von Warmschrumpfschläuchen, Endkappen und Formteilen.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Temperatur:
40 °C | 700 °C
Mit Temperaturregelung:
ja
Mit Temperaturanzeige:
nein
Luftmenge:
240 l/min
Luftstromregulierung:
stufenlos
Länge:
346 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
101 mm
Maschinengewicht:
0.99 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse, Föhn, Gebläse, Heißluftföhn, Heißluftgebläse (elektrisch), Heißluftgerät, Verarbeitungswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.