Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661108
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HV2210-PVC-FR-BK(1000)
EAN/GTIN:
     4031026186115
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche. Hohe Zugfestigkeit. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar. Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Min. Innendurchmesser: 6,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 6,5...7,5 mm, Kabel: sonstige, Steckverbinder: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HV2210-PVC-FR-BK(1000)
Ident Code:
632-02100
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,10417*
€ 0,12517*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10502*
€ 0,12702*
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1111*
€ 0,1331*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1337*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,122*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 133,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
639-60000
ab € 21,06*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.