Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Knickschutz-Tülle HV2210-PVC-BK-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-102184
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-02100
EAN/GTIN:
     4031026186115
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Knickschutz-Tülle HV2210-PVC-BK-M1 Kabeldurchmesser 3,5 ...

4mm, Kabel sonstige, Steckverbinder sonstige, Farbe schwarz, Werkstoff Kunststoff, HellermannTyton Knickschutztüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC bieten optimale Zugentlastung und ren die knickfreie Führung.

Sie zeichnen sich durch ihre weitgehende Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüssen aus.

Sie bieten beste Isolationseigenschaften und sind gut alterungsbeständig.

U.a.

an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabel und Leitungen anwendbar.

Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
3.5 mm | 4 mm
Kabel:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,10417*
€ 0,12517*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10502*
€ 0,12702*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1111*
€ 0,1331*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1127*
€ 0,1337*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,122*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
639-60000
ab € 21,06*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.