Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-456719 Herst.-Nr.: 639-60000 EAN/GTIN: 4031026187136 |
| | |
|
| | |
| - Bietet hervorragende Zugentlastung
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr gute Beständigkeiten gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse
Das praktische Sortiment für Konstruktion, Reparatur und Heimwerker-Bedarf. Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 3.5 mm | 12.0 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Schrumpftechnik: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | schwarz | Einsatztemperatur: | -30 °C | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Schnurschutztülle, Set, Sortiment, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,67* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,22* | € 28,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,27* | € 29,57* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 22,60* | € 30,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 24,71* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|