| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1475976 Herst.-Nr.: 120218 EAN/GTIN: 4021103202180 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser-Scheren-Sortiment 2-teilig - Kabelmesser Klingenausführung mit verstärktem Klingenrücken und leicht gezackter Frontschneide. Die Zusatzschneide im vorderen Bereich der Hauptschneide sichert die Arbeit bei Verwendung von Kabellängsschnitten in Verbindung mit dem Metallführungsschuh am Klingenschutz. Der abklappbare Klingenschutz mit integriertem Abstreifer für Kabel von 0, 5 - 6 mm² (AWG 20 10) kann auch als Gegendruck am Kabel bei Rundschnitten bis 50 mm Ø verwendet werden. Gesamtlänge 170 mm, Klingenlänge 45 mm. Elektriker-Schere - Einseitig Micro-gezackte Schneide, glasfaserverstärkte schlagfeste 2-Komponenten-Kunststoffgriffe, Gesamtlänge 140 mm, Schneidlänge 47 mm. Zum Schneiden und Abisolieren von Leitern und Kabeln bis 22 mm Ø, zum Schneiden von Isolierband, Kabelbindern und anderen Materialien. - Werkzeughalter Leichter Kunststoffhalter für Messer und Schere mit Gürtelaufnahmeschlaufe. Das Messer kann zusätzlich durch eine Sperrveriegelung gesichert werden 180 mm Isoliert: false, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: false, Griffausführung: sonstige, mit Aufprallschutz: false, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120218 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ligaturschere, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,29* | € 40,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,17* | € 41,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,19* | € 44,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,82* | € 45,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,65* | € 56,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 43,65* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|