| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1289405 Herst.-Nr.: CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-4-10 EAN/GTIN: 0051712496919 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 0,4 A, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Auslösecharakteristik: CC, Betriebsklasse: sonstige, Bemessungsspannung: 600 V, Abschaltleistung: 200 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Bemessungsspannung: sonstige, mit Schlagmelder: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CLASSCCTIMEDELAYFNQ-R-4-10 | Ident Code: | FNQ-R-4/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 45,80* | € 53,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 45,49* | € 59,78* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 60,94* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,88* | € 64,14* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 56,52* | € 66,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|