| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50270321 Herst.-Nr.: FNQ-R-4/10 EAN/GTIN: 0051712496919 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 0.4 A, AC 600 V FNQ-R-4/10 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0.4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 45,64* | € 53,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 45,43* | € 59,59* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 60,78* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,99* | € 64,05* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 56,70* | € 65,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|