Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwe nkbarem Sicherungshalter mit Abschl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254069
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1811/1000-867
EAN/GTIN:
     4055143902915
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemmen 221-412
4-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; mit Defektanzeige durch LED; 120 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 57,6 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 120 V, Anzahl der Etagen: 1, Spannungsart für die Defektanzeige: AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-1811/1000-867
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,85*
€ 444,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 380,0435*
€ 445,4535*
Frei Haus
ab € 381,29*
€ 449,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 401,51*
€ 471,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,665*
€ 540,365*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,32*
€ 560,8708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,48*
€ 557,4912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,42*
€ 531,2398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,78*
€ 515,0082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,51*
€ 477,7969
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,0302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,7848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.