Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwe nkbarem Sicherungshalter und Abschl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1254056
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1611
EAN/GTIN:
     4055143907910
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemmen 221-412
2-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; und Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 66,1 mm, Tiefe: 57,2 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: ohne, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2202-1611
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 95,38*
pro Box
€ 5,46*
ab € 122,29*
€ 146,96*
27 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 7,90*
ab € 125,552*
€ 151,552*
pro Box
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 152,83*
Lager 6232
unbekannt
pro Box
€ 5,90*
ab € 133,38*
€ 159,99*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 159,99*
€ 190,3881
pro Box
ab 2 Boxen
€ 159,04*
€ 189,2576
pro Box
ab 5 Boxen
€ 152,71*
€ 181,7249
pro Box
ab 10 Boxen
€ 149,08*
€ 177,4052
pro Box
ab 500 Boxen
€ 133,38*
€ 158,7222
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 2,6676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,5868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.