Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürzen, 160 cm, weiß, PE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Schürzen, 160 cm, weiß
PE-Schürzen, 160 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     619-WIRO20100306
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20100306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze

PE-Schürze einzeln gefaltet | im Polybeutel | ≈ 0,018 mm 

 

Produktdetails

  • gehämmerte Oberfläche
  • Halsausstanzung
  • PE-Binde-Bänder in der Taille

Material

  • Polyethylen
  • feuchtigkeitsabweisend, stabil
  • ≈ 0,018 mm (± 5 %)

Normen & Richtlinien

  • Einwegprodukt
  • latexfrei
  • nicht steril
  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
Weitere Informationen:
Breite:
ca. 75 cm
Länge:
160 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, Einmalschürzen, PE-Schürze, Schutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiros
20109309
ab € 5,71*
Sonstiges
Wiros
20102303
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.