Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lätzchen mit Auffang 41x61 cm, weiß, PE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Lätzchen mit Auffang 41x61 cm, weiß, geh., 100 St.
PE-Lätzchen mit Auffang 41x61 cm, weiß, geh., 100 St.
Artikel-Nr.:
     619-WIRO20109309
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20109309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmallätzchen
PE-Lätzchen
Schutzbekleidung

PE-Lätzchen

Produktdetails

  • gehämmerte Oberfläche
  • Auffangleiste (≈ 9 cm)
  • PE-Binde-Bänder im Nacken

Material

  • Polyethylen
  • feuchtigkeitsabweisend, stabil
  • ≈ 0,02 mm (± 5 %)

Normen & Richtlinien

  • Einwegprodukt
  • Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
  • latexfrei
  • nicht steril
  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
Weitere Informationen:
Auffangleiste:
zusätzlich 9 cm
Breite:
61 cm
Länge:
41 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiros
40359401
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.