Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürzen, 125 cm, weiß, PE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Schürzen, 125 cm, weiß
PE-Schürzen, 125 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     619-WIRO20100303
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20100303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze

PE-Schürze einzeln gefaltet | im Polybeutel | ≈ 0,018 mm 

 

Produktdetails

  • gehämmerte Oberfläche
  • Halsausstanzung
  • PE-Binde-Bänder in der Taille

Material

  • Polyethylen
  • feuchtigkeitsabweisend, stabil
  • ≈ 0,018 mm (± 5 %)

Normen & Richtlinien

  • Einwegprodukt
  • latexfrei
  • nicht steril
  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
Weitere Informationen:
Breite:
ca. 75 cm
Länge:
125 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürzen 75x125cm, einmal schürze, einmalschürze 100 stück, Einmalschürzen, PE-Schürze, Schutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiros
20100304
ab € 6,10*
Sonstiges
Wiros
20100306
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.