| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZ6031510 Herst.-Nr.: 6031510 EAN/GTIN: 4022495082312 |
| |
|
| | |
| Naturweiße Latex OP-Handschuhe, leicht gepudert - Sterile, Latex OP-Handschuhe mit Rollrand, leicht gepudert
- Medizinprodukt Klasse IIa CE 0123 (TÜV Süd, DE), gemäß MDD 93/42/EEC
- EN 455 1-4, ISO 10282, ISO 10993, ISO 11137,
- Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III CE 0321 (SATRA, UK) gemäß 89/686/EEC
- EN 420, EN 374 1-3, EN 16523, EN 388,
- ASTM F1671, ASTM D3577, ASTM D5712
- AQL: 0,65
- Erhältlich in den Größen: 6 - 8,5
weitere Details - thiuramfrei
- entspricht DIN EN 455
- anatomische Passform
- mit Rollrand
- leicht gepudert und innenbeschichtet
- gute Hautverträglichkeit
Leicht gepuderter Untersuchungshandschuh nach MDD 93/42/EWG, EN455. Warnhinweis: Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 19.99.01.1006 | PZN Nummer: | 14382689 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr.6, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,32* | € 40,70* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 33,28* | € 60,19* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,30* | € 61,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,946* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|