| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450805 Herst.-Nr.: SH450805 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.29.05.0012 Antidekubitusmatratze geeignet für einen Dekubitus bis Stadium II nach EPUAP. Die CARGUMIXT besteht aus 2 Schichten. Die Trägerschicht besteht aus einem PU-Schaum und einer Schicht aus viscoelastischem Schaum mit Formgedächtnis. Der verwendete Viscoschaum sorgt für eine maximale Druckverteilung und ermöglicht dem Patienten ein gleichmäßiges Eintauchen in die Materie, während die Trägerschicht ein zu tiefes Eindringen im Bereich des Körperschwerpunktes verhindert. Flammwidrig gem. DIN EN 597. Inkl. PU-Bezug. Technische Daten: Maße 198 x 88 x 14 cm. Raumgewicht PU-Schaum 37 kg/m³, Raumgewicht viscoelastischer Schaum 80 kg/m³. Für Patientengewicht 30 bis 140 kg. Gewicht 17 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0012 | Material: | Bezug: 100 % Polyurethan |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |