Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Softform Excel AD-Matratze 90x200x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invacare Softform Excel AD-Matratze 90x200x15cm
Invacare Softform Excel AD-Matratze 90x200x15cm
Artikel-Nr.:
     619-450373
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH450373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
11.29.05.1028 Geeignet zur Prophylaxe und Therapie bis einschließlich Dekubitus Grad III nach EPUAP. Die Softform Excel besteht aus einem würfelförmig eingeschnittenem Schaumstoff, für optimierte Druckverteilung. Scher- und Reibungskräfte werden reduziert. Die Unterseite als Trägerschicht besteht aus festerem Schaumstoff. Der qualitativ hochwertige PU-Matratzenbezug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und wasserfest. Er ist mit einem teilversiegelten Reißverschluss an drei Seiten versehen, der für einen einfachen Zugang zum Schaumstoffkern sorgt. Bezug zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. CPR-Maßnahmen wirksam ausführbar (klinisch getestet). Technische Daten: Maße 90 x 200 x 15 cm. Raumgewicht Oberschicht und Unterschicht jeweils 38 bis 40 kg/m³. Stauchhärte Oberschicht 3,9 kPa, Unterschicht 6,3 kPa. Bezug waschbar bis 80° C und trocknergeeignet bis 105° C. Gewicht 10 kg. Patientengewicht 25 bis 140 kg. Bezugfarbe blau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.1028


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,58*
€ 542,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,72*
€ 530,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH463020
ab € 178,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.