| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450236 Herst.-Nr.: SH450236 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.29.05.0057 Dekubitustherapie-Matratze für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung. Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP). Anwendungsbereich: für Patienten mit einem sehr hohen Dekubitusrisiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Scale) | geeignet zur Schmerztherapie. Produktdetails: hyperelastischer 3-schichtiger Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten | Oberplatte aus GELTOUCH®-Foam mit Cooling-Effekt | Supersoft-Zone zur Kopf- und Fersenentlastung | Luftkanäle für optimales Mikroklima | wasserdampfdurchlässiger Inkontinenzbezug | PU-Bezug abnehmbar, wischdesinfizierbar und waschbar bis 95 °C | Bezugsmaterial viren- und bakteriendicht gem. ASTM 1670 + 1671 | Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte. Technische Daten: Höhe 15 cm | Druckentlastung < 18 mmHg | autoklavierbar bis 105 °C | 5 Jahre Garantie auf die funktionellen Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie) | Patientengewicht 0 bis 150 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, kaltschaummatratze 90x200cm, kaltschaummatratze, matratze funke medical, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |