Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Schlüpfer normal 40% Angora natur Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Schlüpfer normal 40% Angora natur Gr.M
Damen-Schlüpfer normal 40% Angora natur Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-449361
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angora Schlüpfer
Angora Slip
Angoraschlüpfer
Angoraslip
Normalbein, mit elegantem Spitzenabschluß. Diese besonders weiche Qualität schmeichelt jeder Haut. Natürlich softe Wäsche aus handgepflückter Baumwolle und besonders weichem Angorahaar. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 60% Baumwolle, 40% Angora. Farbe natur. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Angora


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449362
ab € 38,42*
Sonstiges
Peters
SH449363
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.