| |
|
| Artikel-Nr.: 619-449362 Herst.-Nr.: SH449362 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Normalbein, mit elegantem Spitzenabschluß. Diese besonders weiche Qualität schmeichelt jeder Haut. Natürlich softe Wäsche aus handgepflückter Baumwolle und besonders weichem Angorahaar. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 60% Baumwolle, 40% Angora. Farbe natur. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Angora |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Schlüpfer, Thermoschlüpfer, Wärme Schlüpfer, Wärmeschlüpfer, Wärmschlüpfer, Damen-Angora-Schlüpfer, Damen-Rheuma-Schlüpfer, Damen-Thermo-Schlüpfer, Damen-Thermoschlüpfer, angora schlüpfer damen, angora schlüpfer, angora schlüpfer l, Damenunterhose, Angorataillenslip, Damenschlüpfer |
| | |
| |