| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-7500044 Herst.-Nr.: 7500044 EAN/GTIN: 4034338922419 |
| |
|
| | |
| Der Triathlet unter den Dosen - Brandschutz, Schallschutz, luftdicht
- DIBt Z-19.21.2283
- ETA-18/0628
- Gegenüberliegender Einbau und nachträgliche Installation möglich
- Bis 5-fach Kombination geprüft
- Leichtbauwände: Feuerwiderstandsklasse bis EI120 / Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
- Brettsperrholzwand: Feuerwiderstandsklasse bis EI90
- Fräslochdurchmesser: Ø 68 mm
- Geeignet für Plattenstärke: 25 - 40 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose hohlwand, hohlraumdose, abzweigdose ip30, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 86,10* | € 108,44* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 88,954* | € 111,704* | | | | Lager 6186 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,42* | € 120,91* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,45* | ab € 99,45* | € 123,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 162,18* | € 199,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,642* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.209,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|